曜日別特売
E80-3FLP エアダスターガン フレキシブル自在ノズルタイプ WTB 25592685

エアダスターガン フレキシブル自在ノズルタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ノズル長(mm)300
内容量1個注文コード25592685品番E80-3FLP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

衝突圧強力タイプです。

用途一般生産工場、食品工場にトラスコ品番195-3599全長(mm)385材質(本体)アルミダイカストノズル長(mm)300ノズル口径(Φmm)2配管取出方向上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする