曜日別特売
CG-700-W-26.0 粉職場専用耐滑作業靴 コナグリップ CG-700 ミドリ安全 25592727

 

CG-700-W-26.0 粉職場専用耐滑作業靴 コナグリップ CG-700 ミドリ安全 25592727
CG-700-W-26.0 粉職場専用耐滑作業靴 コナグリップ CG-700 ミドリ安全 25592727
CG-700-W-26.0 粉職場専用耐滑作業靴 コナグリップ CG-700 ミドリ安全 25592727
CG-700-W-26.0 粉職場専用耐滑作業靴 コナグリップ CG-700 ミドリ安全 25592727
CG-700-W-26.0 粉職場専用耐滑作業靴 コナグリップ CG-700 ミドリ安全 25592727

粉職場専用耐滑作業靴 コナグリップ CG-700

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
サイズ(cm)26
内容量1足注文コード25592727品番CG-700-W-26.0
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

粉職場用に開発されたソールで、粉等の微粒子によってスリップを起こしやすい床でもしっかりグリップします。
甲部は凹凸が無く、振りかかった粉汚れも簡単に払い落とせます。
抗菌・防臭加工のインソールを使用しています。

用途食品工場、厨房、食堂、清掃作業サイズ(cm)26足幅EEEホワイトトラスコ品番124-3956形状ローカット質量(g)520種類作業靴材質(甲被)人工皮革材質(底部)EVA/合成ゴム甲被タイプスリッポンタイプ材質(中敷)EVAインソール(抗菌・防臭)靴タイプスニーカー
注意
※つま先保護性能(先芯装備)はありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする