E80M-1FL エアダスター フレキシブル自在ノズルタイプ(エアマイクロメーター内臓) WTB 25592834

エアダスター フレキシブル自在ノズルタイプ(エアマイクロメーター内臓)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
ノズル長(mm)100
内容量1個注文コード25592834品番E80M-1FL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

エアーダスターガン本体にエアマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。

用途一般生産工場、食品工場にトラスコ品番195-3603全長(mm)185材質(本体)アルミダイカストノズル長(mm)100ノズル口径(Φmm)2配管取出方向上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする