曜日別特売
H-100C-BL-23.5 超耐滑作業靴 ハイグリップ H-100C ミドリ安全 25592937

H-100C-BL-23.5 超耐滑作業靴 ハイグリップ H-100C ミドリ安全 25592937
H-100C-BL-23.5 超耐滑作業靴 ハイグリップ H-100C ミドリ安全 25592937
H-100C-BL-23.5 超耐滑作業靴 ハイグリップ H-100C ミドリ安全 25592937
H-100C-BL-23.5 超耐滑作業靴 ハイグリップ H-100C ミドリ安全 25592937

超耐滑作業靴 ハイグリップ H-100C

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ブルー
サイズ(cm)23.5
内容量1足注文コード25592937品番H-100C-BL-23.5
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

水や油で滑りやすい床面での作業に適したハイグリップソールです。
交換目安が分かる「スリップサイン」付で、靴底のすり減りによる耐滑機能低下をお知らせします。
抗菌・防臭加工のインソールを使用しています。

用途
食品工場、厨房、食堂、清掃作業
サイズ(cm)23.5足幅EEEブルートラスコ品番124-3950形状ローカット質量(g)600種類作業靴材質(甲被)人工皮革材質(底部)合成ゴム甲被タイプスリッポンタイプ材質(中敷)EVAインソール(抗菌・防臭)靴タイプスニーカー
注意
※つま先保護性能(先芯装備)はありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-23
用途: 滑り防止
製造業

水洗浄する工場で使用しています。
床が濡れている為、滑りにくく脱げにくいシューズを探していました。
このシューズは作業員用ではなく、サッと履けるようにお客様用として利用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする