tesa(テサ/テサテープ)
マスキングテープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
テープ幅(mm)
50
19
25
38
50
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
25593114
品番
4338-50-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
鮮明な色により高い視認性を発揮します。
巻き戻しが軽く、なじみ性に優れた作業性の良いテープです。
用途
塗装養生用。
トラスコ品番
207-3674
テープ幅(mm)
50
仕様
テープカット条件:手で切断可能
材質
基材:クレープ紙、粘着剤:ゴム系
色
緑
使用温度範囲(℃)
120
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.145
粘着力(N/10mm)
3.5
引張強度(N/10mm)
43
RoHS指令(10物質対応)
対応