曜日別特売
56339-19-25BK 補修テープ tesa(テサ/テサテープ) 25593184

 

56339-19-25BK 補修テープ tesa(テサ/テサテープ) 25593184
56339-19-25BK 補修テープ tesa(テサ/テサテープ) 25593184
56339-19-25BK 補修テープ tesa(テサ/テサテープ) 25593184

補修テープ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
幅(mm)19
長さ(m)25
内容量1巻注文コード25593184品番56339-19-25BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

粘着力に優れ、粗面にもよくつきます。
耐候性に優れています。

用途
屋内・屋外用留め、結束、補強、マーキングなどあらゆる用途に。
仕様筆記可、テープカット条件:手切れ可トラスコ品番207-3547材質基材:アクリルコート布、粘着剤:ゴム系幅(mm)19厚さ(mm)0.31長さ(m)25RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする