篠原電機
盤用LED照明
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
25593297
品番
LC-3005
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
10W蛍光灯の代替に適した、軽量でコストパフォーマンスが優れたLED照明です。
受配電盤・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用下さい。
トラスコ品番
367-9637
幅(mm)
22
全長(mm)
297
高さ(mm)
34
タイプ
器具一体型
種類
盤用
径(Φmm)
ライト部:260
奥行(mm)
34
消費電力(W)
5
定格電圧(V)
AC100~240
定格寿命(時間)
20000
管長(mm)
295
照度(Lx)
中心:100
取付け方法
金具
外径(mm)
295
明るさ(Lm)
450
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
AC2000V 1分間 (対地間)消費電力:5w at100
注意
※当製品は一般用電気工作物には使用できません。
※(一般用電気工作物とは、一般住宅や商店などの電気設備であって、低圧(600V以下)受電のもの及び小出力発電設備を指します)