曜日別特売
H-720N-W-23.5 超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ H-720N ミドリ安全 25593637

H-720N-W-23.5 超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ H-720N ミドリ安全 25593637
H-720N-W-23.5 超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ H-720N ミドリ安全 25593637
H-720N-W-23.5 超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ H-720N ミドリ安全 25593637
H-720N-W-23.5 超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ H-720N ミドリ安全 25593637
H-720N-W-23.5 超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ H-720N ミドリ安全 25593637

超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ H-720N

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
サイズ(cm)23.5
内容量1足注文コード25593637品番H-720N-W-23.5
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

水や油で滑りやすい床面での作業に適したハイグリップソールです。
甲部の通気孔で、靴内の湿気や熱気を外に出しムレを低減し、長時間の使用にオススメです。
交換目安が分かる「スリップサイン」付で、靴底のすり減りによる耐滑機能低下をお知らせします。
抗菌・防臭加工のインソールを使用しています。

用途
食品工場、厨房、食堂、清掃作業
サイズ(cm)23.5足幅EEEホワイトトラスコ品番124-3927形状ローカット質量(g)480種類作業靴材質(甲被)人工皮革材質(底部)EVA/合成ゴムアズワン品番64-8062-57甲被タイプスリッポンタイプ材質(中敷)EVAインソール(抗菌・防臭)靴タイプスニーカー
注意
※つま先保護性能(先芯装備)はありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする