トラスコ品番252-2310材質甲部:ポリ塩化ビニール、手袋本体:高強度ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維、スパンデックス、ラテックス、すべり止め部:ニトリルゴム色グレー/ブラックサイズL規格EN388 2016:3X42C、ANSI/ISEA 138-2019:耐衝撃レベル1機能耐切創、耐衝撃性、耐摩耗性全長(cm)25.5中指長(cm)9材質(すべり止め)ニトリルゴムコーティング手のひらコート材質(繊維部)甲部:ポリ塩化ビニル、手袋本体:ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維、ポリウレタン、天然ゴム手のひらまわり(cm)21.6色(手首部)灰ゲージ数18耐切創性X/C