用途自動車関連、設備メンテナンス、ガラス関連、精密機械等の作業に。
トラスコ品番252-2316材質甲部:ポリ塩化ビニール、手袋本体:高強度ポリエチレン、バサルト繊維(玄武岩繊維)、ポリエステル、ナイロン、スパンデックス、ラテックス、すべり止め部:ニトリルゴム色グレー/ブラックサイズL規格EN388 2016:4X42DP、ANSI/ISEA 138-2019:耐衝撃レベル2機能耐切創、耐衝撃性、耐摩耗性全長(cm)25.5中指長(cm)9材質(すべり止め)ニトリルゴムコーティング手のひらコート材質(繊維部)甲部:ポリ塩化ビニル、手袋本体:ポリエチレン、無機繊維(バサルト繊維)、ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン、天然ゴム手のひらまわり(cm)21.4色(手首部)灰ゲージ数13耐切創性X/D