曜日別特売
H-731N-BK-26.0 超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ H-731N ミドリ安全 25593777

H-731N-BK-26.0 超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ H-731N ミドリ安全 25593777
H-731N-BK-26.0 超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ H-731N ミドリ安全 25593777
H-731N-BK-26.0 超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ H-731N ミドリ安全 25593777
H-731N-BK-26.0 超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ H-731N ミドリ安全 25593777

超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ H-731N

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ(cm)26
内容量1足注文コード25593777品番H-731N-BK-26.0
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

水や油で滑りやすい床面での作業に適したハイグリップソールです。
かかとが低く、脱ぎ履きしやすいクロッグタイプです。
サンダルやスリッパよりもかかと部分が足の動きに付いてくるように設計されています。
交換目安が分かる「スリップサイン」付で、靴底のすり減りによる耐滑機能低下をお知らせします。

用途
居酒屋など靴の着脱が多い職場、食品工場、厨房、食堂、清掃作業
サイズ(cm)26足幅EEEブラックトラスコ品番124-7154形状ローカット質量(g)520種類作業靴材質(甲被)人工皮革材質(底部)EVA/合成ゴム甲被タイプスリッポンタイプ材質(中敷)EVAインソール靴タイプスニーカー
注意
※つま先保護性能(先芯装備)はありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする