曜日別特売
RN-T45 六角軸中タップ・下穴ドリルセット ライト 25593830

六角軸中タップ・下穴ドリルセット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1セット(3本)注文コード25593830品番RN-T45
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

六角軸の中タップが2サイズと六角軸タップ下穴用ドリルが各1本が入ったセットです。
通り穴、止まり穴共に使用できます。

用途薄鉄板、アルミ、真鍮等のねじ山の形成および修正に。付属品下穴用ドリル(LST-T410)トラスコ品番236-0519セット内容M4×0.7・M5×0.8中タップ・下穴ドリル各1本材質高速度鋼(HSS)精度3級シャンク径(mm)6.35加工ねじメートルねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングセット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする