曜日別特売
H-950L-BK-23.0 女性用超耐滑作業靴 ハイグリップ ローファータイプ H-950L ミドリ安全 25593926

H-950L-BK-23.0 女性用超耐滑作業靴 ハイグリップ ローファータイプ H-950L ミドリ安全 25593926
H-950L-BK-23.0 女性用超耐滑作業靴 ハイグリップ ローファータイプ H-950L ミドリ安全 25593926
H-950L-BK-23.0 女性用超耐滑作業靴 ハイグリップ ローファータイプ H-950L ミドリ安全 25593926
H-950L-BK-23.0 女性用超耐滑作業靴 ハイグリップ ローファータイプ H-950L ミドリ安全 25593926

女性用超耐滑作業靴 ハイグリップ ローファータイプ H-950L

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
サイズ(cm)23
内容量1足注文コード25593926品番H-950L-BK-23.0
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥11,600販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

水や油で滑りやすい床面での作業に適したハイグリップソールです。
接客サービス業にもご使用いただける、ローファーデザインです。
女性の足にフィットしやすい設計になっています。
管理しやすいクツ袋付きです。
交換目安が分かる「スリップサイン」付で、靴底のすり減りによる耐滑機能低下をお知らせします。
抗菌・防臭加工のインソールを使用しています。

用途
サービス業、食品工場、厨房、食堂、清掃作業
サイズ(cm)23足幅EEEブラックトラスコ品番124-7133形状ローカット質量(g)560種類作業靴材質(甲被)人工皮革材質(底部)合成ゴム甲被タイプスリッポンタイプ材質(中敷)EVAインソール(抗菌・防臭)靴タイプ革靴
注意
※つま先保護性能(先芯装備)はありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする