曜日別特売
H-950M-BK-23.5 男性用超耐滑作業靴 ハイグリップ ローファータイプ H-950M ミドリ安全 25593987

H-950M-BK-23.5 男性用超耐滑作業靴 ハイグリップ ローファータイプ H-950M ミドリ安全 25593987
H-950M-BK-23.5 男性用超耐滑作業靴 ハイグリップ ローファータイプ H-950M ミドリ安全 25593987
H-950M-BK-23.5 男性用超耐滑作業靴 ハイグリップ ローファータイプ H-950M ミドリ安全 25593987
H-950M-BK-23.5 男性用超耐滑作業靴 ハイグリップ ローファータイプ H-950M ミドリ安全 25593987

男性用超耐滑作業靴 ハイグリップ ローファータイプ H-950M

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ(cm)23.5
内容量1足注文コード25593987品番H-950M-BK-23.5
参考基準価格(税別)¥11,600販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

水や油で滑りやすい床面での作業に適したハイグリップソールです。
接客サービス業にもご使用いただける、ローファーデザインです。
男性の足にフィットしやすい設計になっています。
管理しやすいクツ袋付きです。
交換目安が分かる「スリップサイン」付で、靴底のすり減りによる耐滑機能低下をお知らせします。
抗菌・防臭加工のインソールを使用しています。

用途
サービス業、食品工場、厨房、食堂、清掃作業
サイズ(cm)23.5足幅EEEブラックトラスコ品番124-5508形状ローカット質量(g)700種類作業靴材質(甲被)人工皮革材質(底部)合成ゴム甲被タイプスリッポンタイプ材質(中敷)EVAインソール(抗菌・防臭)靴タイプ革靴
注意
※つま先保護性能(先芯装備)はありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする