日本緑十字社
アルミバルブ開閉札
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
表示内容
Normally open(常時開)
Normally open(常時開)
Normally closed(常時閉)
色
赤
赤
緑
トラスコ品番
250-1767
250-1767
250-1765
250-1768
250-1766
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25594347
品番
159101
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
軽量で耐久性に優れ、高温部でも使用できるアルミ素材を採用しています。
用途
あらゆるバルブの設置場所に。
トラスコ品番
250-1767
材質
アルミ
厚さ(mm)
1
色
赤
縦(mm)
50
横(mm)
50
取付け方法
吊り下げタイプ(ボールチェーンなど別売)
表示内容
Normally open(常時開)
穴径(mm)
4
注意
※取付金具は別売です。