159102 アルミバルブ開閉札 日本緑十字社 25594356

アルミバルブ開閉札

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
表示内容Normally closed(常時閉)
トラスコ品番250-1765
内容量1枚注文コード25594356品番159102
参考基準価格(税別)¥300販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
269

軽量で耐久性に優れ、高温部でも使用できるアルミ素材を採用しています。

用途
あらゆるバルブの設置場所に。
トラスコ品番250-1765材質アルミ厚さ(mm)1縦(mm)50横(mm)50取付け方法吊り下げタイプ(ボールチェーンなど別売)表示内容Normally closed(常時閉)穴径(mm)4
注意
※取付金具は別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする