152070 バルブ開閉札80mmΦ 日本緑十字社 25594478

バルブ開閉札80mmΦ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
表示内容調整済
内容量1枚注文コード25594478品番152070
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。

用途あらゆるバルブの設置場所に。トラスコ品番250-1757材質ポリエチレンテレフタレート(PET)厚さ(mm)2縦(mm)50横(mm)50取付け方法吊り下げタイプ(ボールチェーンなど別売)表示内容調整済外径(mm)50穴径(mm)5
注意
※取付金具は別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする