曜日別特売
KGR-0510 天然ゴム板 光 25594846

天然ゴム板

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
幅(mm)100
長さ(mm)100
内容量1枚注文コード25594846品番KGR-0510
参考基準価格(税別)¥98販売価格(税込)¥69
販売価格(税別)
63

耐摩耗性に優れています。
弾力性が良いです。
機械的性質が良いです。
フタル酸エステル類・塩化化合物を含有していません。PRTR法・化審法・シックハウス症候群等の環境負荷物質規制に配慮した国内製造の天然ゴム板です。

用途パッキン材、滑り止め、防振マット。トラスコ品番249-2730材質天然ゴム(NR)長さ(mm)100幅(mm)100厚さ(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天然ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする