曜日別特売
KSNR-330 天然ゴムスポンジ 光 25594907

天然ゴムスポンジ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
幅(mm)300
長さ(mm)300
内容量1枚注文コード25594907品番KSNR-330
参考基準価格(税別)¥1,680販売価格(税込)¥1,197
販売価格(税別)
1,088

反発弾性に優れています。
気密・水密性が良いです。
加工性が良いです。

用途クッション材、防音材。トラスコ品番249-2741材質天然ゴム(NR)長さ(mm)300幅(mm)300厚さ(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天然ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする