tesa(テサ/テサテープ)
アンチスリップテープ(高耐久)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
色
黒
黒
トラ
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
25594959
品番
60954-50-18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
耐候性に優れ屋外用途に最適です。
あらゆる素材へ強力につき優れた耐久性を発揮します。
用途
屋外用階段、通路、スロープ、台車、パレット、乗り物のステップ等のすべり止めに。
仕様
テープカット条件:切断にはカッターが必要
トラスコ品番
250-5567
材質
基材:ポリ塩化ビニル(PVC)、粘着剤:アクリル系、砥粒:鉱物粒子
幅(mm)
50
厚さ(mm)
1.185
色
黒
タイプ
屋外
長さ(m)
18
粘着力(N/10mm)
7.0
引張強度(N/10mm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応