曜日別特売
CL70LL ケースロック 700幅 マルイチ 25595580

 

CL70LL ケースロック 700幅 マルイチ 25595580
CL70LL ケースロック 700幅 マルイチ 25595580
CL70LL ケースロック 700幅 マルイチ 25595580
CL70LL ケースロック 700幅 マルイチ 25595580
CL70LL ケースロック 700幅 マルイチ 25595580
CL70LL ケースロック 700幅 マルイチ 25595580
CL70LL ケースロック 700幅 マルイチ 25595580

ケースロック 700幅

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
長さ(m)5.3
内容量1枚注文コード25595580品番CL70LL
参考基準価格(税別)¥30,560販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

トップブリッジを用いることにより1人でおよそ30秒の高速装着を可能にした次世代の荷崩れ防止ベルトです。
荷物の固定に要する時間が短縮され、着脱、収納の手間も少なく簡潔になります。
ベルト幅が700mmに拡大されたことで、荷物が高く積み上げられたパレットにも安心してご利用いただけます。

用途パレット輸送時の荷崩れ防止に。トラスコ品番255-7608材質生地:ポリエステル、フラットバックル:アルミ幅(mm)700ブルー長さ(m)5.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

結束ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする