ミドリ安全
超耐滑先芯入り長靴 ハイグリップ NHG1000スーパー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ(cm)
23
22
22.5
23
27.5
色
ホワイト
ブラック
ホワイト
全8種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
25595615
品番
NHG1000SP-W-23.0
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
機能
耐滑、通気性、軽量、耐油、耐薬品、抗菌
サイズ(cm)
23
色
ホワイト
トラスコ品番
129-3959
形状
ハイカット
質量(kg)
1
種類
セーフティシューズ
材質(甲被)
PVC
材質(底部)
PVC
材質(先芯)
ワイド樹脂
アズワン品番
64-8067-53
材質(インソール)
EVA全敷(通気穴付き)
靴タイプ
長靴