曜日別特売
NHG1000SP-W-27.0 超耐滑先芯入り長靴 ハイグリップ NHG1000スーパー ミドリ安全 25595694

超耐滑先芯入り長靴 ハイグリップ NHG1000スーパー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)27
ホワイト
内容量1足注文コード25595694品番NHG1000SP-W-27.0
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

油や水など滑りやすい床面での作業に適した滑りにくい靴底です。
異物などの目詰まりもしにくい構造です。
銀などの無機系抗菌剤を練り込んでいますので、半永久的に抗菌効果が持続します。

サイズ(cm)27足幅EEEホワイトトラスコ品番125-6244形状ハイカット質量(kg)2種類セーフティシューズ長さ(cm)35材質(甲被)PVC機能抗菌、耐滑、通気性、軽量、耐油、耐薬品性JIS規格JIS T8101 C2/S/F1/BO/UO材質(底部)PVC材質(先芯)ワイド樹脂アズワン品番64-8067-61耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)EVA全敷(通気穴つき)靴タイプ長靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする