曜日別特売
NHG1000SP-W-27.5 超耐滑先芯入り長靴 ハイグリップ NHG1000スーパー ミドリ安全 25595703

超耐滑先芯入り長靴 ハイグリップ NHG1000スーパー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
サイズ(cm)27.5
ホワイト
内容量1足注文コード25595703品番NHG1000SP-W-27.5
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
機能耐滑、通気性、軽量、耐油、耐薬品、抗菌サイズ(cm)27.5ホワイトトラスコ品番129-3958形状ハイカット質量(kg)2種類セーフティシューズ材質(甲被)PVC材質(底部)PVC材質(先芯)ワイド樹脂アズワン品番64-8067-62材質(インソール)EVA全敷(通気穴付き)靴タイプ長靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする