NHG2000SPH-W-23.5 超耐滑長靴 NHG2000スーパーフード ミドリ安全 25595904

 

NHG2000SPH-W-23.5 超耐滑長靴 NHG2000スーパーフード ミドリ安全 25595904
NHG2000SPH-W-23.5 超耐滑長靴 NHG2000スーパーフード ミドリ安全 25595904
NHG2000SPH-W-23.5 超耐滑長靴 NHG2000スーパーフード ミドリ安全 25595904
NHG2000SPH-W-23.5 超耐滑長靴 NHG2000スーパーフード ミドリ安全 25595904
NHG2000SPH-W-23.5 超耐滑長靴 NHG2000スーパーフード ミドリ安全 25595904
NHG2000SPH-W-23.5 超耐滑長靴 NHG2000スーパーフード ミドリ安全 25595904

超耐滑長靴 NHG2000スーパーフード

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ(cm)23.5
内容量1足注文コード25595904品番NHG2000SPH-W-23.5
参考基準価格(税別)¥9,400販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

フードのついたロングタイプです。
上部は紐で絞れます。
水や油の床面でも全方向の滑りに強い、ハイグリップスーパー底です。
内側底面から履き口にかけ伸びた4本の溝により、靴内のムレを効果的に外へ排出させます。
長靴同士の『くっつき』が原因によるつまずきや転倒を防止するために、長靴に特殊な加工が施されています。
一般的な耐油・耐薬品性に加え動植物性油にも強い素材を使用しています。

用途水や油で滑りやすい環境での作業にサイズ(cm)23.5足幅EEEホワイトトラスコ品番121-4708形状ハイカット質量(kg)1種類作業靴長さ(cm)44.5材質(甲被)PVC機能抗菌加工、くっつき防止加工、通気インソール、フード付、耐滑、耐油、耐薬品性材質(底部)PVC材質(インソール)EVA靴タイプ長靴
注意
※靴丈の寸法は26cmの標準高さです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-25
用途: 畑作業
農・林・水産業

フードが長く作られているため、土やゴミが入り難くとても良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする