NHGL2000SP-W-26.0 超耐滑長靴 NHGL2000スーパー ミドリ安全 25596254

 

NHGL2000SP-W-26.0 超耐滑長靴 NHGL2000スーパー ミドリ安全 25596254
NHGL2000SP-W-26.0 超耐滑長靴 NHGL2000スーパー ミドリ安全 25596254
NHGL2000SP-W-26.0 超耐滑長靴 NHGL2000スーパー ミドリ安全 25596254
NHGL2000SP-W-26.0 超耐滑長靴 NHGL2000スーパー ミドリ安全 25596254
NHGL2000SP-W-26.0 超耐滑長靴 NHGL2000スーパー ミドリ安全 25596254
NHGL2000SP-W-26.0 超耐滑長靴 NHGL2000スーパー ミドリ安全 25596254

超耐滑長靴 NHGL2000スーパー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)26
内容量1足注文コード25596254品番NHGL2000SP-W-26.0
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

高さのあるロングタイプです。
水や油の床面でも全方向の滑りに強い、ハイグリップスーパー底です。
内側底面から履き口にかけ伸びた4本の溝により、靴内のムレを効果的に外へ排出させます。
長靴同士の『くっつき』が原因によるつまずきや転倒を防止するために、長靴に特殊な加工が施されています。
一般的な耐油・耐薬品性に加え動植物性油にも強い素材を使用しています。

用途水や油で滑りやすい環境での作業にサイズ(cm)26足幅EEEホワイトトラスコ品番120-9937形状ハイカット質量(kg)1種類作業靴長さ(cm)35材質(甲被)PVC機能抗菌加工、くっつき防止加工、通気インソール、耐滑、耐油、耐薬品性材質(底部)PVCアズワン品番64-8066-86材質(インソール)EVA靴タイプ長靴
注意
※靴丈の寸法は26cmの標準高さです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする