曜日別特売
2030-S グリーストラップ専用 油吸綿 ミドリ安全 25598030

 

2030-S グリーストラップ専用 油吸綿 ミドリ安全 25598030
2030-S グリーストラップ専用 油吸綿 ミドリ安全 25598030

グリーストラップ専用 油吸綿

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
吸収量(L/枚)10.8
内容量1袋(30枚)注文コード25598030品番2030-S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

天然繊維で油の吸収力が高く、地球に優しい商品です。
天然コットンを使用したグリーストラップ用の油吸着材です。
食堂・レストラン等のグリーンストラップに装着してグリース(油脂)を容易に回収し、外部(下水道等)流出を防ぎ、環境を守りクリーンエリアを実現します。
油脂だけを自重の15~20倍吸着します。
一度吸着した液体は再溶出することはなく、液ダレも少なく済みます。
静電気は帯電しません。
氷点下でも吸着能力を発揮します(氷点下~60℃)。
清掃作業時間を短縮するほか、臭いの流出を軽減、害虫の発生を抑制するなど衛生面の向上にも貢献します。

用途食堂やレストラン等のグリーストラップの油吸収に。トラスコ品番336-3046材質綿厚さ(mm)5横幅(mm)300縦幅(mm)200吸収量(L/枚)10.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-11
用途: 現在試しに使用中
その他業種

構想では、グリストラップの掃除が楽になるように感じています。今後結果が出ると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする