曜日別特売
WLH130-3S 六角棒レンチセット 価値ある3本組 ワイズ 25598224

 

WLH130-3S 六角棒レンチセット 価値ある3本組 ワイズ 25598224
WLH130-3S 六角棒レンチセット 価値ある3本組 ワイズ 25598224
WLH130-3S 六角棒レンチセット 価値ある3本組 ワイズ 25598224

六角棒レンチセット 価値ある3本組

商品レビューを投稿する
取扱い終了
対辺寸法(mm)4、5、6
トラスコ品番349-5046
内容量1セット注文コード25598224品番WLH130-3S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,890

曲げ加工部分はワイズ独自の熱間曲げ加工方式を採用しました。
職人の町、燕三条からお届けします。
可愛いだけでなく、職人の技の詰まったクオリティです。
DIYや修理によく使う4mm.5mm.6mmをセットにしました。
世界最高レベルのタフさを備えたレンチです。

用途
DIYや修理作業等での六角穴付きボルトの締め付けに。
トラスコ品番349-5046セット内容4、5、6(mm)材質クロムバナジウム鋼対辺寸法(mm)4、5、6入数(本)3
注意
※使用時には必ず保護具を着用してください。
※ネジの回転が止まってから、なお45度以上の強いトルクをかけるときは、保護具が必要です。
※工具の使用目的以外では使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする