MEA20A 粉末・蓄圧式・ストップ機能付消火器 アルテシモ モリタ宮田 25598267

粉末・蓄圧式・ストップ機能付消火器 アルテシモ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1本注文コード25598267品番MEA20A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

アルミ製容器でさびにくく軽量です。
溶接継ぎ目のない、安全な一体成型容器です。
鉄製のメーカー従来品に比べ18%の軽量化しました。

用途
適用火災:普通火災・油火災・電気火災。
トラスコ品番338-5820材質本体:アルミニウム高さ(mm)570放射時間約17秒放射距離5~8m薬剤量(kg)6.0設計標準使用期限10年
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする