曜日別特売
B9224-0219B Tボルトホースクランプ コンスタントテンション 19mmタイプ(SUS301) BREEZE 25598730

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Tボルトホースクランプ コンスタントテンション 19mmタイプ(SUS301)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
最大径(Φmm)64
64
60
62
65
67
68
71
73
75
76
78
79
84
86
87
89
90
92
94
95
97
98
100
102
103
105
106
111
113
114
116
117
119
122
124
132
135
141
143
144
156
160
167
168
170
192
194
198
219
内容量1個注文コード25598730品番B9224-0219B
参考基準価格(税別)¥1,316販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

締め付けボルト部にスプリングを搭載することで、一定の密閉圧力を長く保てるように設計されています。

用途
厳しい管理の求められるホース固定に。
トラスコ品番341-6193厚さ(mm)0.787最小径(Φmm)56最大径(Φmm)64バンド幅(mm)19.05材質(バンド)ステンレス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする