曜日別特売
HTM800B ホースバンド ハイトルク 15.75mmタイプ(オールステンレス・SUS304) BREEZE 25599326

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ホースバンド ハイトルク 15.75mmタイプ(オールステンレス・SUS304)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
最大径(Φmm)206
内容量1個注文コード25599326品番HTM800B
参考基準価格(税別)¥784販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689

8本のスクリューネジが同時にバンドに噛み合い、高レベルな締付トルク、密閉圧力、耐振性を発揮します。
オールステンレスなので衛生面で厳しい環境下でもお勧めできます。

用途厳しい管理の求められるホース固定に。トラスコ品番341-6350厚さ(mm)0.711最小径(Φmm)184最大径(Φmm)206バンド幅(mm)15.75材質(バンド)ステンレス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする