CT9436B ホースバンド コンスタントトルク 14.33mmタイプ(オールステンレス・SUS301) BREEZE 25599430

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ホースバンド コンスタントトルク 14.33mmタイプ(オールステンレス・SUS301)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
最大径(Φmm)70
内容量1個注文コード25599430品番CT9436B
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は699円となります。
参考基準価格(税別)¥835販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
669

ベルビルバネ機構により、温度変化に伴うホースの膨張や収縮に合わせて自動的にその直径を広げたり狭めたりできます。
インナーライナーが長くなっているので、ホースを損傷から保護し、一定の密閉圧力が維持できるようになります。
オールステンレスなので衛生面で厳しい環境下でもお勧めできます。

用途厳しい管理の求められるホース固定に。トラスコ品番341-6145厚さ(mm)0.584最小径(Φmm)46最大径(Φmm)70バンド幅(mm)14.33材質(バンド)ステンレス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする