日本緑十字社
ゲンバッグ スタンダードタイプ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
25599640
品番
146161
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
安全靴とヘルメット等、一度に収納してかさばらずに持ち運べます。
収納スペースはそれぞれ仕切られているため、他の荷物に匂いや汚れが移りません。
使い勝手の良い多種多様な収納スペースがあります。
用途
現場向けリュックとして。
トラスコ品番
353-8755
材質
ポリエステル
幅(mm)
350
色
黒
高さ(mm)
520
奥行(mm)
160
容量(L)
29
ポケット数
6