※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワイドミュラー
リピートタイ(屋内用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
長さ(mm)
200
200
250
350
全長(mm)
200
200
250
350
色
ナチュラル
ナチュラル
黒
最大結束径(Φmm)
40
40
70
100
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(100本)
注文コード
25600656
品番
1059200000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
一時的な結束や開閉機能が必要な場合に適した、再利用可能なケーブルタイです。
用途
電線ケーブルの固定や結束用。
仕様
ハロゲン:フリー
トラスコ品番
365-4432
材質
ポリアミド 66(PA 66)
長さ(mm)
200
幅(mm)
7.5
厚さ(mm)
2
全長(mm)
200
色
ナチュラル
使用温度範囲(℃)
-40~85
最大結束径(Φmm)
40
難燃性
UL 94 V-2
引張強度(N)
220
RoHS指令(10物質対応)
対応