2659310000 ケーブルタイ(高耐候性タイプ) ワイドミュラー 25600830

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ケーブルタイ(高耐候性タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
長さ(mm)98
幅(mm)2.5
最大結束径(Φmm)21
内容量1袋(100本)注文コード25600830品番2659310000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
419

紫外線に強いポリアミドを使用しているため、強い紫外線にさらされても耐久性があり、屋外での使用に最適です。

用途
電線ケーブルの固定や結束用。
トラスコ品番365-4493材質ポリアミド 66(PA 66)長さ(mm)98幅(mm)2.5タイプUL認証高耐候性使用温度範囲(℃)-40~85最大結束径(Φmm)21引張強度(N)80RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする