ジョプラックス
エラストマー製ソフトロングノズル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
25601198
品番
TSLN-140
参考基準価格(税別)
¥1,375
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
ソフトタイプのよく曲がるロングノズルです。
接触しても対象物を傷つけにくいです。
用途
狭所や奥まった場所へのエアーブロー作業に金型やメッキ品のエアーブロー作業にエアーブロー作業時のキズ対策に。
トラスコ品番
382-6803
適合機種
ジョプラスターシリーズ
材質
ノズル部:エラストマー、ナット部:PA
接続口径
M14×1.0メネジ
全長(mm)
140
色
灰
使用空気圧力(MPa)
1.0
ノズル長(mm)
140
ノズル口径(Φmm)
3
ノズル外径(Φmm)
8
適合流体
エアー
外径(mm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
ノズル取付口
M14×1.0メネジ
注意
※過度に曲げると製品を破損する恐れがあります。
※ノズルを曲げた状態のままで固定することはできません。
※別売の安全シールドシリーズとの接続はできません。
※別売のTF-10Nとの接続はできません。