2741590000 スナップイン式コネクタ 5.0mmピッチメス ワイドミュラー 25602126

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2741590000 スナップイン式コネクタ 5.0mmピッチメス ワイドミュラー 25602126
2741590000 スナップイン式コネクタ 5.0mmピッチメス ワイドミュラー 25602126
2741590000 スナップイン式コネクタ 5.0mmピッチメス ワイドミュラー 25602126

スナップイン式コネクタ 5.0mmピッチメス

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
極数5
内容量1個注文コード25602126品番2741590000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
¥729

撚り線もそのまま接続できる次世代接続システムスナップインクランプです。
省配線-時間とコストを削減クランプが開かれた状態で納入されるので、ストリップされた撚り線を挿入するだけで、簡単に結線できます。
圧着端子も工具も不要です。
セイフティインジケータ結線完了時のクリック音とインジケータが飛び出す機構により、視覚的にも接続完了状態である事が確認できます。

用途
各種I/O機器、インバータ、コントローラ等、様々な産業のデバイス基板に。
トラスコ品番
369-0777
幅(mm)
25.8
極数
5
長さ(mm)
34
高さ(mm)
15.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
絶縁被覆外径(Φmm)
4

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする