9143267 安全ゴーグル アイレンジシリーズ アイガード プラス UVEX(ウベックス) 25602799

 

9143267 安全ゴーグル アイレンジシリーズ アイガード プラス UVEX(ウベックス) 25602799
9143267 安全ゴーグル アイレンジシリーズ アイガード プラス UVEX(ウベックス) 25602799
9143267 安全ゴーグル アイレンジシリーズ アイガード プラス UVEX(ウベックス) 25602799
9143267 安全ゴーグル アイレンジシリーズ アイガード プラス UVEX(ウベックス) 25602799
9143267 安全ゴーグル アイレンジシリーズ アイガード プラス UVEX(ウベックス) 25602799
9143267 安全ゴーグル アイレンジシリーズ アイガード プラス UVEX(ウベックス) 25602799
9143267 安全ゴーグル アイレンジシリーズ アイガード プラス UVEX(ウベックス) 25602799
9143267 安全ゴーグル アイレンジシリーズ アイガード プラス UVEX(ウベックス) 25602799

安全ゴーグル アイレンジシリーズ アイガード プラス

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
レンズ色クリア
内容量1個注文コード25602799品番9143267
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

革新的で柔軟な3-in-1アイウェアラインはほぼすべての職場の危険や環境に適した製品を備えています。
恒久的な防曇防傷レンズです。
着用者に最適な保護と快適さを提供する柔らかく柔軟なフェイスサポートは、液体や粗いほこりからも保護します。

仕様メタルフリートラスコ品番381-8086材質レンズ:PC、TPE、リサイクルテキスタイルタイプ顔あたりソフトレンズ色クリアフレーム色ブラック角度調整範囲○ (ヘッドバンド)コーティングsupravision excellence色(バンド)アンスラサイト、 ブルーレンズ厚さ(mm)2.35紫外線カット特性防曇加工、防傷加工通気孔鼻あて○ (ガード付き)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする