※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
UVEX(ウベックス)
作業靴 ウベックス1ビジネスシューズS3SRC
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
サイズ(cm)
25.5
25.5
26
27
27.5
28.5
トラスコ品番
380-3378
380-3378
380-3374
380-3379
380-3375
380-3377
380-3383
380-3380
380-3385
全10種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
25603036
品番
8430540
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
オフィスと工場の両環境でスタイル、安全性、快適性を実現します。
スチール先芯はつま先を落下物や衝撃から保護します。
トラスコ品番
380-3378
材質
甲被:マイクロベロア、先芯:スチール、靴底:単密度ポリウレタン
色
ブラック
サイズ(cm)
25.5
規格
規格 EN ISO 20345:2011 S3 SRC
耐圧迫性荷重(kN)
15