曜日別特売
8449542 作業靴 ウベックス1ビジネスシューズS3SRC UVEX(ウベックス) 25603106

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8449542 作業靴 ウベックス1ビジネスシューズS3SRC UVEX(ウベックス) 25603106
8449542 作業靴 ウベックス1ビジネスシューズS3SRC UVEX(ウベックス) 25603106
8449542 作業靴 ウベックス1ビジネスシューズS3SRC UVEX(ウベックス) 25603106
8449542 作業靴 ウベックス1ビジネスシューズS3SRC UVEX(ウベックス) 25603106
8449542 作業靴 ウベックス1ビジネスシューズS3SRC UVEX(ウベックス) 25603106
8449542 作業靴 ウベックス1ビジネスシューズS3SRC UVEX(ウベックス) 25603106

作業靴 ウベックス1ビジネスシューズS3SRC

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
サイズ(cm)27
トラスコ品番380-3380
内容量1足注文コード25603106品番8449542
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

オフィスと工場の両環境でスタイル、安全性、快適性を実現します。
スチール先芯はつま先を落下物や衝撃から保護します。

トラスコ品番380-3380材質甲被:レザー、先芯:スチール、靴底:単密度ポリウレタンブラックサイズ(cm)27規格規格 EN ISO 20345:2011 S3 SRC耐圧迫性荷重(kN)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする