ユニット
保冷剤
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
25603237
品番
HO-051B
参考基準価格(税別)
¥100
販売価格(税込)
¥85
販売価格(税別)
¥
77
バスケットに入れる
HO-5A ひえたれハイパー2、HO-026~HO-030 カラーメットカバー各種に対応した予備保冷剤です。
用途
保冷剤の予備に。
トラスコ品番
380-2077
材質
成分:水、高吸収性ポリマー
縦(mm)
75
横(mm)
100
注意
※季節限定販売の為、在庫が無くなり次第完売となる場合がございます。
※ご返品に関しては6月末以降はお受けできませんので予めご了承ください。