曜日別特売
6003567 ニトリル背抜き手袋 アスレティック ライトESD UVEX(ウベックス) 25603246

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6003567 ニトリル背抜き手袋 アスレティック ライトESD UVEX(ウベックス) 25603246
6003567 ニトリル背抜き手袋 アスレティック ライトESD UVEX(ウベックス) 25603246
6003567 ニトリル背抜き手袋 アスレティック ライトESD UVEX(ウベックス) 25603246

ニトリル背抜き手袋 アスレティック ライトESD

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
サイズS
全長(cm)21.0
内容量1双注文コード25603246品番6003567
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

ESD対応により着用者を電荷から保護します。
タッチスクリーンに対応しているので、手袋を外す必要がなく安全性が向上します。

用途タッチスクリーンでの作業、精密作業、精密組立作業、保守、検査作業、仕分けに。トラスコ品番380-3418材質繊維部:ポリアミド、カーボン、エラスタン、すべり止め部:すべり止め部: ニトリルブタジエンゴム(NBR)マイクロフォームコーティングブルー/ブラックサイズS全長(cm)21.0中指長(cm)6.8材質(すべり止め)あり手のひらまわり(cm)15.0色(手首部)ホワイトゲージ数15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25603264
2023-11-10
用途: 梱包出荷作業
サービス業

このメーカーのアクアポリマフォーム手袋がずっとお気に入りだったのですがコンビニやヤマト営業所でタッチスクリーン操作が出来ないのが唯一の不満点でした。そこで同メーカー製「Micro-NBR foam coating」と言うものを見つけて気になり買ってみた所思いの外しなやかで使いやすくしかもスマホやタブレットなどが手袋を装着したままホイホイと操作できるので作業効率が飛躍的にアップしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする