曜日別特売
8887604 グリーンサイクルプラネット レディースパンツ アンスラサイト UVEX(ウベックス) 25603395

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8887604 グリーンサイクルプラネット レディースパンツ アンスラサイト UVEX(ウベックス) 25603395
8887604 グリーンサイクルプラネット レディースパンツ アンスラサイト UVEX(ウベックス) 25603395
8887604 グリーンサイクルプラネット レディースパンツ アンスラサイト UVEX(ウベックス) 25603395
8887604 グリーンサイクルプラネット レディースパンツ アンスラサイト UVEX(ウベックス) 25603395
8887604 グリーンサイクルプラネット レディースパンツ アンスラサイト UVEX(ウベックス) 25603395
8887604 グリーンサイクルプラネット レディースパンツ アンスラサイト UVEX(ウベックス) 25603395
8887604 グリーンサイクルプラネット レディースパンツ アンスラサイト UVEX(ウベックス) 25603395
8887604 グリーンサイクルプラネット レディースパンツ アンスラサイト UVEX(ウベックス) 25603395
8887604 グリーンサイクルプラネット レディースパンツ アンスラサイト UVEX(ウベックス) 25603395

グリーンサイクルプラネット レディースパンツ アンスラサイト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ウエスト(cm)93.5
サイズM
内容量1着注文コード25603395品番8887604
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

100%生分解性で廃棄時、完全に土に還る画期的な製品です。
すべての材料が資源に戻り、循環しつづける製品、仕組みづくりを提唱するCradle to Cradle[[TM上]]認定品です。
レギュラーフィットのパンツです。

用途一般作業向けトラスコ品番379-4795材質98%コットン、2%エラスタンアンスラサイトサイズM股下(cm)82.5ウエスト(cm)93.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする