曜日別特売
597659238 プロテクティブレザーブーツテクニカル24 ハスクバーナ 25603910

 

597659238 プロテクティブレザーブーツテクニカル24 ハスクバーナ 25603910
597659238 プロテクティブレザーブーツテクニカル24 ハスクバーナ 25603910
597659238 プロテクティブレザーブーツテクニカル24 ハスクバーナ 25603910

プロテクティブレザーブーツテクニカル24

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
サイズ(cm)24.5
内容量1足注文コード25603910品番597659238
参考基準価格(税別)¥42,400販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

どんな天候にも対応する、快適で軽量な最上級の防護ブーツです。
360°ゴム補強で耐久性がさらに向上。
Vibramソールは、寒さや濡れた状態、滑りやすい状態で優れたグリップ力を発揮します。
足首、かかと、トップの周りにパッドがあり、鋼鉄製トップキャップと取り外して洗える中敷きが付いています。
ローラーフックとロックフックで紐の調整が簡単。
視認性が高いオレンジ色です。

トラスコ品番404-2583オレンジサイズ(cm)24.5EN規格EN ISO17249:クラス2(24m/s)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする