曜日別特売
PGMBD36-N 木調パンチングボードウッディ シナベニア無地 光 25604594

木調パンチングボードウッディ シナベニア無地

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)300×600
内容量1枚注文コード25604594品番PGMBD36-N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

壁面の空間を有効利用し、収納や工具の分類に使用頂けます。
別売の取り付けパーツを使用し、石膏ボード・コンクリート・木に取り付けできます。
壁面の空間を有効利用し、収納や工具の分類やに使用頂けます。
別売の取り付けパーツを使用し、石膏ボード・コンクリート・木に取り付けできます。

用途壁面の収納・工具の分類に。トラスコ品番448-4595材質シナベニア長さ(mm)300幅(mm)600厚さ(mm)4寸法(mm)300×600シナベニア無地品名ウッディボード シナベニア無地穴径(Φmm)5ピッチ(mm)ねじ穴:25耐荷重(kg)20板厚(mm)4縦(mm)300耐荷重N(kgf)20穴ピッチ(mm)25ねじ穴(Φmm)5表面仕上げ無地
注意
※パンチングボードの耐荷重は止め具を4ケ使用した場合の均等荷重になります。
※パンチングボードパーツPBW-601・602PBHF-40・BHF-40は木調パンチングボードにはご使用いただけません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

合板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする