曜日別特売
TS-CDH012C-BRR クラシックダイヤシートカバー 運転席のみ ブラウン 17レンジャー 標準/ワイド共用 H29/05~ 雅 25605669

※商品画像

TS-CDH012C-BRR クラシックダイヤシートカバー 運転席のみ ブラウン 17レンジャー 標準/ワイド共用 H29/05~ 雅 25605669
TS-CDH012C-BRR クラシックダイヤシートカバー 運転席のみ ブラウン 17レンジャー 標準/ワイド共用 H29/05~ 雅 25605669

クラシックダイヤシートカバー 運転席のみ ブラウン 17レンジャー 標準/ワイド共用 H29/05~

商品レビューを投稿する
35日以内出荷返品不可35日以内出荷とは
内容量1台仕様肘掛け無し、ランバーサポート無し、PVC(ブラック)ファブリック(ブラック)注文コード25605669品番TS-CDH012C-BRR
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

クラシカルなレザーは落ち着きのある車内空間へとドレスアップします。

用途内装パーツ仕様肘掛け無し、ランバーサポート無し、PVC(ブラック)ファブリック(ブラック)ブラウンタイプ運転席のみ人数2人乗り適合車種17レンジャー 標準/ワイド共用年式H29/05~
注意
※【車種名】【年式】【形状】を必ず確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする