※商品画像
雅
クラシックダイヤシートカバー 運転席のみ ブラウン エアループデュトロワイド R1/05~
商品レビューを投稿する
35日以内出荷
返品不可
35日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
25605827
品番
TS-CDH031F-BRR
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
クラシカルなレザーは落ち着きのある車内空間へとドレスアップします。
用途
内装パーツ
仕様
運転席肘掛け無し、枕一体式(助、中席背もたれ分割)、※バックトレイ無し車不可
色
ブラウン
タイプ
運転席のみ
人数
3人乗り
適合車種
エアループデュトロワイド
年式
R1/05~
注意
※【車種名】【年式】【形状】を必ず確認ください。