※商品画像
雅
クラシックダイヤシートカバー 助手席のみ ブラウン 17レンジャー 標準/ワイド共用 H29/05~
商品レビューを投稿する
35日以内出荷
返品不可
35日以内出荷とは
内容量
1台
仕様
肘掛け無し、ランバーサポート無し、PVC(ブラック)ファブリック(ブラック)
注文コード
25605967
品番
TS-CDH012C-BRL
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
クラシカルなレザーは落ち着きのある車内空間へとドレスアップします。
用途
内装パーツ
仕様
肘掛け無し、ランバーサポート無し、PVC(ブラック)ファブリック(ブラック)
色
ブラウン
タイプ
助手席のみ
人数
2人乗り
適合車種
17レンジャー 標準/ワイド共用
年式
H29/05~
注意
※【車種名】【年式】【形状】を必ず確認ください。