曜日別特売
TS-CDH010A-BKR クラシックダイヤシートカバー 運転席のみ ブラック プロフィア(テラヴィ) H7~H15/11 雅 25606159

※商品画像

クラシックダイヤシートカバー 運転席のみ ブラック プロフィア(テラヴィ) H7~H15/11

商品レビューを投稿する
35日以内出荷返品不可35日以内出荷とは
内容量1台注文コード25606159品番TS-CDH010A-BKR
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

クラシカルなレザーは落ち着きのある車内空間へとドレスアップします。

用途内装パーツ仕様運転席肘掛け有り、枕一体式ブラックタイプ運転席のみ人数2人乗り適合車種プロフィア(テラヴィ)年式H7~H15/11
注意
※【車種名】【年式】【形状】を必ず確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする