曜日別特売
TS-CDH012D-BKR クラシックダイヤシートカバー 運転席のみ ブラック 17プロフィア H29/05~ 雅 25606229

※商品画像

TS-CDH012D-BKR クラシックダイヤシートカバー 運転席のみ ブラック 17プロフィア H29/05~ 雅 25606229
TS-CDH012D-BKR クラシックダイヤシートカバー 運転席のみ ブラック 17プロフィア H29/05~ 雅 25606229

クラシックダイヤシートカバー 運転席のみ ブラック 17プロフィア H29/05~

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台仕様運転席シートベルト肩から出てる(ハイグレード 合皮+ファブリック)、【要確認】※肘掛け長さ約32cmに対応 ※約27cmは適合不可注文コード25606229品番TS-CDH012D-BKR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥20,000

クラシカルなレザーは落ち着きのある車内空間へとドレスアップします。

用途内装パーツ仕様運転席シートベルト肩から出てる(ハイグレード 合皮+ファブリック)、【要確認】※肘掛け長さ約32cmに対応 ※約27cmは適合不可ブラックタイプ運転席のみ人数2人乗り適合車種17プロフィア年式H29/05~
注意
※【車種名】【年式】【形状】を必ず確認ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
25606229TS-CDH012D-BKR25606195TS-CDH012A-BKRTS-CDH012D-BKR クラシックダイヤシートカバー 運転席のみ ブラック 17プロフィア H29/05~ 雅 25606195クラシックダイヤシートカバー 運転席のみ ブラック 17プロフィア H29/05~1台
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする